{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Veličina drške | 20 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 28,4 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273577 20/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318302 | |
Broj proizvođača | 2302671 |