{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Veličina drške | 16 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 26,9 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273577 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318128 | |
Broj proizvođača | 2302653 |