PENTA-CUT PCH 24-34 stezni držač 12/24 mm

Artikl br.: 273925 12/24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTACUT
Veličina drške 12 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 6,5 mm
Duljina glave L1 19,5 mm
Ukupna duljina L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHL 12-24
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Broj proizvođača 2301611

Opis

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273937273939.
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
    Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu