PENTA-CUT PCH 24-34 stezni držač 25/34 mm

Artikl br.: 273924 25/34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTACUT
Veličina drške 25 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 10 mm
Duljina glave L1 31 mm
Ukupna duljina L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHR 25-34
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273924 25/34
EAN / GTIN 7291075287110
Broj proizvođača 2301959

Opis

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273937273939.
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
    Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu