{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Veličina drške | 25 mm | |
Širina utora w | 12 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Duljina izboja | 20 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | THDR 2525-12T20-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274140 25/12 | |
EAN / GTIN | 7291075316674 | |
Broj proizvođača | 2801979 |