{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za profil nazubljenog kotačića | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 8 mm | |
Radno područje | 3 mm - 50 mm | |
HM kutija, pokrovna pločica, vijak | 299920 8 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290239 12 | |
EAN / GTIN | 4030741949319 | |
Broj proizvođača | 31000011 |