{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
prikladno za širinu utora m | 2 mm | |
Korisna duljina L1 | 25 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 3,65 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 7,03 mm | |
Vijak | 290399 1 | |
Duljina drške Ls | 30 mm | |
Drška | EWS + Benz | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290351 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099480 |