{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ razvrtača D | 20 mm - 21,99 mm | |
Izvedba drške | dugačka | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 140 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 190 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Stezni vijak 239900 | 2 | |
Viljuškasti ključ br. 239901 | SW5 | |
Ključ za upravljanje br. 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 239890 20-21,99 | |
Broj proizvođača | 75A.40.15020 |