Vodeći dio za upuštač 5X9 mm

Artikl br.: 156620 5X9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 1868

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 5 mm
Pin ⌀ d 9 mm
Standard DIN 1868
prikladno za ⌀ upuštača 18 mm; 20 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156620 5X9
EAN / GTIN 4045197088161
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu