Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° AlTiCN

Artikl br.: 150393
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
223 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.
Posebna geometrija s nejednolikom raspodjelom i prilagođenom pripremom oštrica.
Novorazvijena AITiCN prevlaka, posebno za nehrđajuće čelike.
Drška s 3 dodatne stezne površine za upotrebu u glavi s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu