Exécution:
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouveau revêtement AlTiCN, spécialement conçu pour les aciers inoxydables.
Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
Utilisation:
Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.