HSS upuštač 100° 25 mm

Artikl br.: 150023 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 100
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Tvornička norma
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 25 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 100 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Tvornička norma
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 5 mm
Ukupna duljina L 65 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,2 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150023 25
EAN / GTIN 4045197959607

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.
Žljebovi brušeni iz punog komada.
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
    Vanjski-⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu