GARANT Master Steel DEEP VHM svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA 25×D 13 mm

Artikl br.: 123893 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 25×D
  • Kut vrha: 138
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 40 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 25×D
Tolerancija nazivnog ⌀ j6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 138 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 337,5 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 357 mm
Ukupna duljina L 408 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,24 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123893 13
EAN / GTIN 4062406268749

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
100
Čelik < 900 N/mm²
P
95
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući nejednakom uzlaznom uvijanju utora za odvojene čestice, vodećim prstenovima i dodatnim skošenjima vodilica za najpreciznije provrte. Maksimalna procesna sigurnost zahvaljujući alatima cjelokupnog sustava precizno usklađenima jednog prema drugome. Bušenje do maksimalne dubine bez kopilota. Znatno povećana stabilnost alata zahvaljujući iznimno ojačanoj jezgri. Povećane zapremnine odvojenih čestica i izvanredna dugovječnost dovode do ekonomičnog procesa bušenja na High End razini.

Napomena:

Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC. Za bušenje dubokih rupa od 20×D obvezna je pilot rupa na maksimalnoj dubini bušenja bušena pilot svrdlom br. 122736. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka. Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC j6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu