Svrdlo za drvene grede duljine 235 mm 10 mm

Artikl br.: 795510 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 10 mm
Duljina spirale 165 mm
ukupna duljina 235 mm
⌀ drške 9 mm
6-kutna drška 8,4 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Broj proizvođača 0084100235

Opis

Izvedba:

S navojnim vrhom i predrezačem. Držač pogodan za glave za bušenje od 13 mm.

Upotreba:

Za bušenje dubokih rupa (npr. grede / rogovi).
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu