Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) 4 mm

Artikl br.: 787047 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem
  • Šesterokutna drška za nastavke: E 6,3

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 4 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Duljina spirale 39 mm
ukupna duljina 100 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787047 4
EAN / GTIN 9002740000181
Broj proizvođača 0027200400100

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s nastavcima od 1/4 cola (E 6,3).

Upotreba:

Precizno bušenje u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor − koristiti samo za bušenje (bez udara)!