Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 4-10 mm

Artikl br.: 787057 4-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem
  • Šesterokutna drška za nastavke: E 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj svrdla 5
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Svrdlo⌀ 4 mm - 10 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Broj proizvođača 100805100

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s nastavcima od 1/4 cola (E 6,3).

Upotreba:

Precizno bušenje u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Sadržaj:

Po 1 svrdlo: Vel. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Napomena:

Pozor − koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi