Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus „7X” 10X215 mm

Artikl br.: 789058 10X215
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

10 mm
ukupna duljina 215 mm
Duljina spirale 150 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Broj oštrica Z 4
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789058 10X215
EAN / GTIN 4059952531717
Broj proizvođača 2608900098

Opis

Izvedba:

Nova generacija EXPERT SDS-Plus „7X“ sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. Dizajn 2+2 spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.
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
    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu