Punte a percussione in metallo duro SDS-plus “7X” 10X215 mm

Codice art.: 789058 10X215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
375 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Lunghezza elica 150 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 4
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789058 10X215
EAN / GTIN 4059952531717
Codice del produttore 2608900098

Descrizione

Esecuzione:

Nuova generazione EXPERT SDS-Plus “7X” con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un’usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a 2+2 eliche per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.
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
    ⌀ × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello