{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 61,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122675 14,5 |