{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 370 mm | |
Debljina | 3,6 mm | |
Rezni materijal | HM | |
⌀ bušenja | 50 mm | |
Broj zubi Z | 96 | |
Podjela t | 12,1 mm | |
Broj priteznih rupa | 4 | |
⌀ priteznih rupa | 15 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 80 mm | |
prikladno za pilu | Kaltenbach | |
Opremanje | HM | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179600 370X50M | |
EAN / GTIN | 4045197096067 |