List kružne pile s tvrdometalnim zubima Kut nagiba pozitivan 370X50F mm

Artikl br.: 179600 370X50F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Opremanje: HM

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

370 mm
Debljina 3,6 mm
Rezni materijal HM
⌀ bušenja 50 mm
Broj zubi Z 120
Podjela t 9,7 mm
Broj priteznih rupa 4
⌀ priteznih rupa 15 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 80 mm
prikladno za pilu Kaltenbach
Opremanje HM
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179600 370X50F
EAN / GTIN 4045197096050

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
850
Aluminij > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinsko ozubljenje sa visokim uvodnim zubom i niskim završnim zubima. Zubi trapeznog oblika od tvrdog metala lako režu i osiguravaju čisti rez.

Prednost:

Naročito prikladno za tvrdo anodizirane (eloksirane) profile.

Upotreba:

Na strojevima s velikim brzinama.
F = fino ozubljenje za profile tankih stjenki ili ploče do debljine stjenke od 5 mm.
M = srednje ozubljenje za profile i cijevi s debljinom stjenke iznad 5 mm.
G = grubo ozubljenje za pune komade poput poluga i šipki.
Pozitivan kut rezanja 5° za glatko rezanje bez srha na strojevima s dovođenjem lista pile odozdo ili horizontalno. Vrlo prikladan za rezanje po mjeri, koso i grubo rezanje profila i punih komada.

Napomena:

  • Preporučena brzina rezanja: 40 − 80 m/s, kod tvrđih materijala poput legura, mesinga ili bronce koristiti po najmanju moguću donju vrijednost.
  • Naročito obratite pozornost na ravnomjerni posmak; sprečava oštećenja.
  • Dodatne izvedbe na upit.
  • Daljnje listove pila pronaći ćete u katalogu 2.
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
    ⌀×rupa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu