{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 80 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 40 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179820 80X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197247278 |