{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 25 mm | |
Debljina | 1,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 8 mm | |
Broj zubi Z | 24 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179820 25X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197246769 |