GARANT Master Form Steel strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM IK 8X1

Artikl br.: 139290 8X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8×1
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 7,55 mm
⌀ navoja 8 mm
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 24 mm
Serija GARANT Master
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139290 8X1
EAN / GTIN 4062406383947

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
42
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
38
Čelik < 900 N/mm²
P
29
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Form Steel:
Visokoučinkoviti uvaljivač navoja
najnovije generacije, posebno razvijen za upotrebu na čeličnim materijalima.
  • Optimizirana poligonalna geometrija za smanjenje steznog momenta.
  • Višeslojna HIPIMS prevlaka za visoku otpornost na trošenje.
  • HSS-E-PM supstrat za maksimalnu sigurnost procesa.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
S unutarnjim dovodom rashladne tekućine iz žljebova. Omogućuje maksimalno iskorištenje radnog vremena pri obradi prolaza i slijepih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu