Strojni ureznik dugačak M2,5

Artikl br.: 131800 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 357
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2,5
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 357
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja A
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,45 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 1,8 mm
⌀ osnovne rupe 2,05 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 131800 M2,5
EAN / GTIN 4045197070326

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Dugačka drška (sa suženim ⌀ drške za veće dubine primjene).

Prednost:

Osobito prikladan za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu