{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20×1,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 136255 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162261 |