{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | E | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,309 mm | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
4-kutna drška □ | 20 mm | |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | plava | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 83,125 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 |