• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E G1

Número de artículo: 137752 G1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: E

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca G1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 45 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,309 mm
Pasos por pulgada 11
⌀ de rosca 33,25 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Vástago cuadrado □ 20 mm
⌀ de agujero para roscar 30,75 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color azul
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 83,125 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137752 G1
EAN / GTIN 4062406210359

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Master Tap INOX:
Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubriminento TiALN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Forma E (corte inicial de 1,5-2 pasos)

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra