{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 2 | |
Podložna pločica 1,5° | 272600 1,5 | |
Stezni vijak za podlošku | 279820 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 271991 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654434 |