Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5° 32/11 mm

Artikl br.: 272091 32/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
⌀ drške DS 16 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 16 mm
Udaljenost vrha od osi 8,9 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4
Kut nagiba 0,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272091 32/11
EAN / GTIN 4045197645470

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi