Glodalo za navoje 2×D M12

Artikl br.: 139651 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 1,75 mm
Nazivni ⌀ DC 9,9 mm
Duljina rezne oštrice Ls 27,1 mm
Duljina drške Ls 40 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Unutarnje hlađenje da
Broj zubi Z 4
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 27,1 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139651 M12
EAN / GTIN 4045197777379

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
170
Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg navoja (obavezno osigurati uvjete sigurnog stezanja).
Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139651 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139651 + 129100 HE.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu