GARANT Master TM glodalo za navoje G3/4

Artikl br.: 139705 G3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master TM
Veličina navoja G3/4
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal VHM
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
Nazivni ⌀ DC 17,95 mm
Duljina rezne oštrice l 1 40,82 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Ukupna duljina L 108 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Broj zubi Z 6
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D kod prolazne rupe
Korištenje s vanjskim navojima do 1,5×D kod navoja za klin
Podjela oštrica nejednako
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,15 mm
Broj steznih utora 6
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnji i vanjski
Dubina navoja 40,82 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139705 G3/4
EAN / GTIN 4045197957733

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve u navoju). Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139705 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139705 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu