Cirkularno glodalo (bez pločice), Tvrdi metal, tip: 11L

Artikl br.: 217405 11L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča 03
Najmanji ⌀ rupe D 10,6 mm
Materijal glodala Tvrdi metal
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 7,4 mm
maksimalna dubina reza Smaks 1,6 mm
Duljina izboja L1 34,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 74,2 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
Izvedba drške Weldon
Garnitura steznih vijaka 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Broj proizvođača 217405 11L

Opis

Izvedba:

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu