VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60° 22 mm

Artikl br.: 208030 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js14
  • Smjer ispostave: vodoravno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 22 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 1833
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ js14
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 8
Oslobađanje ⌀ D1 10 mm
Ukupna duljina L 67 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 60 stupanj
Prsten u boji zeleno
Oblik C
Vrsta proizvoda Kutno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208030 22
EAN / GTIN 4062406397791

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S novim premazom visokih performansi za maksimalni vijek trajanja.
Tolerancija kuta ±8 kutnih minuta.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 208037.
Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50%.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu