{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 48 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 4 | |
Visina utora ap | 22 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 27 mm | |
Duljina izboja L1 | 58 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU130608 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Oznaka proizvođača | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Broj proizvođača | 3106543 |