Pločica za glodanje oslobođenja navoja 1,75-2,5 mm

Artikl br.: 217273 1,75-2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    77,08 € / Piece
  • od 3 Piece
    64,24 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Široki navojni slobodni ubod 2,9 mm
Dubina t 1,7 mm
Polumjer R 1,1 mm
⌀ D 16 mm
Tip P16
Broj oštrica Z 6
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217273 1,75-2,5
EAN / GTIN 4062406119829