Glodalice DOVEIQMILL 50/4 mm

Artikl br.: 222500 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Broj oštrica Z: 4
  • Kut rezne oštrice κ: 50
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DOVEIQMILL
⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 50 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 4,6 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 59,4 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SYHU0704..
Oznaka proizvođača IQ845 FSY D050-04-22-R07
Vrsta proizvoda Planske glodače glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222500 50/4
EAN / GTIN 7291075311358
Broj proizvođača 3106522

Opis

Izvedba:

Izuzetno stabilan sustav čeonog glodanja. Izmjenjive rezne pločice fiksirane su u ležištu pločice poput lastinog repa pomoću vijčanog stezanja i dodatne fiksacije. Pozitivan aksijalni položaj ugradnje pločica rezultira vrlo mekim rezom i time jamči najbolju kvalitetu površine. Maksimalna produktivnost s izmjenjivim reznim pločicama s 8 oštrica.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ DC / broj oštrica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu