Mini glodalo HSS-PM 3 mm

Artikl br.: 191420 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS PM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Ukupna duljina L 39 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,003 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191420 3
EAN / GTIN 4045197102607

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
138
Aluminij > 10% Si
N
110
Čelik < 500 N/mm²
P
83
Čelik < 750 N/mm²
P
64
Čelik < 900 N/mm²
P
64
Čelik < 1100 N/mm²
P
37
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušene slobodne površine. Univerzalna geometrija oštrica. Drška slična kao kod DIN 1835 B s tolerancijom drške h6. Primjenjivo u glavama sa steznim čahurama kao glodalo za utore i vretenasto glodalo s više reznih oštrica. Velik rezni učinak, izuzetno povoljne cijene. Za glodanje utora.
Za najviše zahtjeve odrezivanja.

Napomena:

Smanjite troškove naknadnog brušenja jer je povoljnije koristiti mini-glodalo do krajnje granice upotrebljivosti i onda ga baciti, nego ga naknadno brusiti.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu