{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js14 | |
Broj zubi Z | 1 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,23 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 190730 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098702 |