Fréza, TiAlN, ⌀×délka js14 DC: 8X80mm

Artiklové číslo: 190730 8X80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
566 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka js14 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HSC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 14 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 29,44 stupeň
Toleranční třída js14
Hloubka řezu max. L2 14 mm; 8 mm
Šířka rohového zkosení 0,23 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Nepodepřená délka A 42 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8 TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 100 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 190730 8X80
EAN / GTIN 4045197098702
Číslo výrobce 190730 8X80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie břitu pro hliník a plasty.
Pouze jeden břit, který řeže čelně.

Použití:

Pro frézování drážek na dveřích a oknech z hliníku či plastu na vysokootáčkových speciálních frézkách (Elu, Haffner atd.).