{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,2 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,08 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202006 5 | |
EAN / GTIN | 4062406126094 |