VHM glodalo za obradu rubova obostrano 12 mm

Artikl br.: 208185 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,05
  • Broj zubi Z: 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,05
Broj zubi Z 5
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja 0,25×L2 kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HA
Glodala s radijusom unaprijed i unatrag 45
Unutarnje hlađenje ne
A +0,5 6 mm
L4 +0,5 37 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Oblik spljošteno
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,017 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208185 12
EAN / GTIN 4062406131401

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
125
Aluminij > 10% Si
N
75
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
45
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrlo duga drška.
Dvostruko brušena glava s kutom od 45°.

Upotreba:

Za univerzalnu upotrebu kod svih materijala. Novorazvijeni premaz učinkovito spriječava stvaranje nakupina na nožu - i za aluminij i INOX.
Za skidanje srha i izradu skošenja s gornje i donje strane čak i na teško dostupnim mjestima.
Osobito prikladno za konturno glodanje.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu