{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 12 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,05 | |
| Število zob Z | 5 | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,25 × L2 pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Posnemanje roba | naprej in nazaj 45 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| L2 +0,5 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 37 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| Oblika | ploščati | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
| Številka izdelka | 208185 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406131401 | |
| Številka proizvajalca | 208185 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |