UNI-BOX visine 48 mm 96X288 mm

Artikl br.: 960910 96X288
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 48 mm
Unutarnja visina, 42 mm
širina 96 mm
Unutarnja širina 85 mm
Dubina 288 mm
Unutarnja dubina 277 mm
Materijal ABS plastika
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960910 96X288
EAN / GTIN 4037519001613
Broj proizvođača AQ-0108-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu