UNI-BOX visine 48 mm 72X192 mm

Artikl br.: 960910 72X192
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 48 mm
Unutarnja visina, 42 mm
širina 72 mm
Unutarnja širina 61 mm
Dubina 192 mm
Unutarnja dubina 181 mm
Materijal ABS plastika
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960910 72X192
EAN / GTIN 4037519008407
Broj proizvođača AQ-0121-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu