{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura); Protiv zamora | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | neotporno na ulje | |
Tip | 1 | |
Oznaka proizvođača | Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male | |
Duljina | 91 cm | |
Materijal | Mješavina prirodne gume | |
Boja | žuta | |
Pričvrsni čvorići | s pričvrsnim čvorićima | |
Vrsta proizvoda | Traka za rubove |
Broj artikla | 964559 1 | |
EAN / GTIN | 662641844704 | |
Broj proizvođača | 461M0003YL |