Rand 1

Artikelnummer: 964559 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Type 1
Fabrikantnummer Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male
Lengte 91 cm
Materiaal Natuurrubbermengsel
Kleur geel
Bevestigingsnoppen met bevestigingsnoppen
Producttype Rand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964559 1
EAN/GTIN 662641844704
Nummer fabrikant 461M0003YL

Omschrijving

Uitvoering:

  • Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
  • 13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
  • Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
  • Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
  • Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.
  • Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.
  • Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.

Randen 91 cm, aan tegels te koppelen. geel.
Rand met bevestigingsnoppen.

T.b.v.:

Rand nr. 964559 gr. 0 en 1 is geschikt voor werkplekmat nr. 964555.