Stojeće stepenaste ljestve, obostrane 2X10

Artikl br.: 966050 2X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi 2,35 m
Radna visina cca 3,75 m
donja vanjska širina 0,56 m
Visina grede 87 mm
Dubina prečke/stepenice 85 mm
Broj stupnjeva 2×10
Materijal Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Izvedba nagazne površine Stuba
Osigurač širenja obostrano, kruti spojevi
Prohodnost obostrano
Težina 15,5 kg
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966050 2X10
EAN / GTIN 4003866403608
Broj proizvođača 40360

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

Standard:

DIN EN 131.
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
    broj gazišta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu