Set kutija za pohranu PP LB400E

Artikl br.: 963361 LB400E
Postavite cijenu 30 Piece (6,87 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip LB400E
Visina 81 mm
širina 91 mm
Dubina 400 mm
Boja crvene
Sadržaj po pakiranju 30
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963361 LB400E
EAN / GTIN 4009292805481
Broj proizvođača VPE 19501441

Opis

Odgovara:

990000 - 990015 s dubinom 400 i 500 mm i policama bez polica br. 990201 - 990216, regali za police br. 990500 - 990506, br. 990540 - 990546, široke police br. 990700 - 990715 i br. 990740 - 990755.

Napomena:

Isporuka samo u kompletnim jedinicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi