Radna prostirka Ease Širina 122 cm 150 cm

Artikl br.: 964511 150
(151,18 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: neotporno na ulje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala neotporno na ulje
Duljina 150 cm
Debljina 12,7 mm
Materijal Vinilna mikovlakna
Površina Čvornata površina
Boja siva
Skošenje 4-strano
sa sigurnosnim rubovima bez
mogućnost priključivanja Ne
bez silikona Da
Težina po površini 4 kg/m2
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964511 150
EAN / GTIN 662641741072
Broj proizvođača 441FC015YL

Opis

Izvedba:

Prostirke za industrijska radna mjesta za srednje teške terete:
  • Od sivih vinilnih mikrovlakana s podignutom površinom. Otporna zaštitna površina Dyna Shield™ (za bolju trajnost).
  • Sa svih strana kosi rubovi za pristup bez zapinjanja.
  • Po cijeloj površini zabrtvljena protiv prodiranja vlage.
  • Razred zapaljivosti 2 prema NFPA sigurnosni kod 101.
  • Debljina poda 12,7 mm, težina oko 4 kg / m2.
  • Otpornost na klizanje ispitana prema DIN 51130 i BGR 181.

Napomena:

Vinilna mikrovlakna ne podnose nikakve industrijske masti i rashladna maziva. Pogodna su za uporabu u suhom okruženju.